SCD0204-0677-0236IXC30 IC908 Punta in metallo duro integrale con canali interni di raffreddamento, profondità di foratura 30 volte D, per la lavorazione di materiali ISO-K

Codice art.: 3444155
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3444155
EAN / GTIN 7291075560671
Codice del produttore 3444155

Descrizione

Descrizione:

Punta in metallo duro integrale, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 0,236″, proprietà del refrigerante (CSP) Coolant Thru, direzione (HAND) Right Hand, diametro di foratura (DC) 0,204″, dimensione della punta / diametro di taglio (DC) - Inch 0,204″, numero di taglienti (NOF) 2, lunghezza dei taglienti (LCF) 7,09″, lunghezza totale (OAL) 9,055″, lunghezza effettiva (LU) 6,77″.

Proprietà:

  • Codice di connessione lato macchina (CCMS): Cilindrico
  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 0.236″
  • Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
  • Direzione (MANO): Mano destra
  • Diametro nominale 0.204″
  • Diametro foratura (DC): 0.204″
  • Dimensioni punta / diametro di taglio (DC): - Pollici 0.204″
  • Numero di taglienti (NOF): 2
  • Lunghezza asta di bloccaggio (LCF): 7.09″
  • Numero di denti 2
  • Lunghezza totale (OAL): 9.055″
  • Tolleranza diametro stelo (TCDMM): h6
  • Lunghezza albero (LS): 1.417″
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Lunghezza utile (LU): 6,77″