SCD 088-317-100 IXC30 IC908 Punte in metallo duro integrale con canali interni di raffreddamento, profondità di foratura 30 volte D, per la lavorazione di materiali ISO-K

Codice art.: 3444151
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3444151
EAN / GTIN 7291075560398
Codice del produttore 3444151

Descrizione

Descrizione:

Punta in metallo duro integrale, diametro di montaggio lato macchina (DCONMS) 10 mm, proprietà del refrigerante (CSP) Coolant Thru, direzione (HAND) Right Hand, diametro di foratura (DC) 8,8 mm, dimensione della punta/diametro di taglio (DC) - metrico 8,8 mm, numero di taglienti (NOF) 2, lunghezza della scanalatura (LCF) 330 mm, lunghezza totale (OAL) 380 mm, lunghezza effettiva (LU) 317 mm

Proprietà:

  • Codice di connessione lato macchina (CCMS): Cilindrico
  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 10 mm
  • Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
  • Direzione (MANO): Mano destra
  • Diametro foratura (DC): 8,8 mm
  • Dimensioni punta / diametro di taglio (DC): - Metrico 8,8 mm
  • Numero di taglienti (NOF): 2
  • Lunghezza asta di bloccaggio (LCF): 330 mm
  • Numero di denti 2
  • Lunghezza totale (OAL): 380 mm
  • Tolleranza diametro stelo (TCDMM): h6
  • Lunghezza albero (LS): 40 mm
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Lunghezza utile (LU): 317 mm