SCD 078-253-080 IXC30 IC908 Punta in metallo duro integrale con canali interni di raffreddamento, profondità di foratura 30 volte D, per la lavorazione di materiali ISO-K

Codice art.: 3444148
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3444148
EAN / GTIN 7291075560367
Codice del produttore 3444148

Descrizione

Descrizione:

Punta in metallo duro integrale, diametro di montaggio lato macchina (DCONMS) 8 mm, proprietà del refrigerante (CSP) Coolant Thru, direzione (HAND) Right Hand, diametro di foratura (DC) 7,8 mm, dimensione della punta/diametro di taglio (DC) - metrico 7,8 mm, numero di taglienti (NOF) 2, lunghezza della scanalatura (LCF) 265 mm, lunghezza totale (OAL) 315 mm, lunghezza effettiva (LU) 253 mm

Proprietà:

  • Codice di connessione lato macchina (CCMS): Cilindrico
  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 8 mm
  • Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
  • Direzione (MANO): Mano destra
  • Diametro foratura (DC): 7,8 mm
  • Dimensioni punta / diametro di taglio (DC): - Metrico 7,8 mm
  • Numero di taglienti (NOF): 2
  • Lunghezza asta di bloccaggio (LCF): 265 mm
  • Numero di denti 2
  • Lunghezza totale (OAL): 315 mm
  • Tolleranza diametro stelo (TCDMM): h6
  • Lunghezza albero (LS): 36 mm
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Lunghezza utile (LU): 253 mm