Punta in metallo duro integrale SCD 030-101-060 IXC30 IC908 con canali di raffreddamento interni, profondità di foratura 30 volte D, per la lavorazione di materiali ISO-K.

Codice art.: 3444132
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3444132
EAN / GTIN 7291075560206
Codice del produttore 3444132

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 105 mm, Overall Length (OAL) 150 mm, Lunghezza utile (LU) 101 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 3 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 3 mm
  • Flute Count (NOF): 2
  • Length Chip Flute (LCF): 105 mm
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL): 150 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 36 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU): 101 mm