Disco lamellare TYROLIT TWIN FLAP 115x22,23mm 27A conico ZAZA40Q acciaio / acciaio inossidabile

Codice art.: 34441260
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34441260
EAN / GTIN 9003173019504
Codice del produttore 34441260
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco TWINFLAP STANDARD impressiona con buone prestazioni e design innovativo. Questo utensile esegue lavori di smerigliatura impegnativi su acciaio e acciaio inossidabile in pochissimo tempo. La disposizione a doppia lamella assicura un buon rapporto tra rimozione e durata. Pertanto, è il disco della ventola ideale per ogni artigiano.

Proprietà:

  • Forma: 27A LAMELLER
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
  • Linea di prodotti: STANDARD
  • Specifiche : ZAZA 40 Q- B.
  • Dimensioni (P x a): 115 x 22,23 mm
  • Diametro: 115 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Grana: 40
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Disposizione a doppia lamella per la massima durata
  • Ossido di zirconio per velocità di rimozione molto elevate
  • Modulo 28N: Attenzione alle risorse sostenibili - il corpo portante di questo disco della ventola è costituito al 35% da materiali rigenerati

Uso:

  • Per applicazioni di smerigliatura impegnative su vari gradi di acciaio e acciaio inox

Raccomandazioni:

  • Grana 40/60 per un'elevata rimozione delle scorte
  • Grana 80 per lavori di precisione
  • Risultati ottimali se utilizzati con potenti smerigliatrici angolari
Caratteristiche:
  • Ottimo per la smerigliatura dell'acciaio e dell'acciaio inossidabile
  • Ottime prestazioni di rimozione
  • Lunga vita