SCD 098-215-100 IXC20 IC908 Punta in metallo duro integrale con canali di raffreddamento interni, profondità di foratura 20xD, per la lavorazione di materiali ISO-K.

Codice art.: 3444123
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3444123
EAN / GTIN 7291075560114
Codice del produttore 3444123

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 9.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 9.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 230 mm, Overall Length (OAL) 290 mm, Lunghezza utile (LU) 215 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 10 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 9.8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 9.8 mm
  • Flute Count (NOF): 2
  • Length Chip Flute (LCF): 230 mm
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL): 290 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 40 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU): 215 mm