Descrizione:
Punta in metallo duro integrale, diametro di montaggio lato macchina (DCONMS) 8 mm, proprietà del refrigerante (CSP) Coolant Thru, direzione (HAND) Right Hand, diametro di foratura (DC) 7 mm, dimensione della punta/diametro di taglio (DC) - metrico 7 mm, numero di taglienti (NOF) 2, lunghezza della scanalatura (LCF) 125 mm, lunghezza totale (OAL) 165 mm, lunghezza effettiva (LU) 115 mm
Proprietà:
- Codice di connessione lato macchina (CCMS): Cilindrico
- Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 8 mm
- Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
- Direzione (MANO): Mano destra
- Diametro foratura (DC): 7 mm
- Dimensioni punta / diametro di taglio (DC): - Metrico 7 mm
- Numero di taglienti (NOF): 2
- Lunghezza asta di bloccaggio (LCF): 125 mm
- Numero di denti 2
- Lunghezza totale (OAL): 165 mm
- Tolleranza diametro stelo (TCDMM): h6
- Lunghezza albero (LS): 36 mm
- Albero del connettore femmina rotondo
- Lunghezza utile (LU): 115 mm