SCCD 119-056-120 ACF5 IC608 Teste di foratura piane in metallo duro integrale a 3 taglienti con alimentazione del refrigerante, profondità di foratura 5 volte D

Codice art.: 3443905
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3443905
EAN / GTIN 7291075553659
Codice del produttore 3443905

Descrizione

Descrizione:

Punta in metallo duro integrale, diametro di montaggio lato macchina (DCONMS) 12 mm, proprietà del refrigerante (CSP) Coolant Thru, direzione (HAND) Right Hand, diametro di foratura (DC) 11,9 mm, dimensione della punta/diametro di taglio (DC) - metrico 11,9 mm, lunghezza della scanalatura (LCF) 72 mm, campo L/D 5xD, campo L/D 5xD, lunghezza totale (OAL) 118 mm, lunghezza effettiva (LU) 56 mm

Proprietà:

  • Codice di connessione lato macchina (CCMS): Cilindrico
  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 12 mm
  • Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
  • Direzione (MANO): Mano destra
  • Diametro foratura (DC): 11,9 mm
  • Dimensioni punta / diametro di taglio (DC): - Metrico 11,9 mm
  • Lunghezza asta di bloccaggio (LCF): 72 mm
  • Gamma L/D 5xD
  • Numero di denti 3
  • Lunghezza totale (OAL): 118 mm
  • Tolleranza diametro stelo (TCDMM): h6
  • Lunghezza albero (LS): 45 mm
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Lunghezza utile (LU): 56 mm