SCCD 112-056-120 ACF5 IC608 teste piatte in carburo pieno a 3 bordi con alimentazione refrigerante, profondità di foratura 5 volte D.

Codice art.: 3443898
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3443898
EAN / GTIN 7291075553581
Codice del produttore 3443898

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 11.2 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 11.2 mm, Length Chip Flute (LCF) 72 mm, Length Group 5xD, Length Group 5xD, Overall Length (OAL) 118 mm, Lunghezza utile (LU) 56 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 11.2 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 11.2 mm
  • Length Chip Flute (LCF): 72 mm
  • Length Group 5xD
  • Number of Teeth 3
  • Overall Length (OAL): 118 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 45 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU): 56 mm