TYROLIT DCU Dischi per il taglio a secco 350x3,2/2,4x22,23 PREMIUM universali

Codice art.: 34430835
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
Tipo di prodotto Trennscheibe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34430835
EAN / GTIN 9009012202489
Codice del produttore 34430835
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universali come calcestruzzo, mattone, pietra naturale, acciaio etc.

Proprietà:

  • Forma: VENDITA CIRCOLARE DIAMANTE C73W U3-10
  • Idoneità dei materiali: Universale
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 40 - 3,2 - 12
  • Dimensioni (P x P / e x a): 350 x 3,2 / 2,4 x 22,23 mm
  • Diametro: 350 mm
  • Spessore: 3,2 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Grana: 30
  • Strumento per: Troncatrice

Vantaggi:

  • Eccelenti prestazioni di taglio grazie al sistema autoaffilante di alta qualità, alla grana diamantata concentrata in un legame ottimale
  • I tagli a U assicurano il miglior sistema di raffreddamento e trasporto ideale dei truccioli
  • Massima efficienza grazie alla capacità elevata di taglio e alla maggiore durata
  • Robusto, le anime di acciao di alta qualità assicurano stabilità e un funzionamento notevolmente silenzionso

Uso:

  • Per calcestruzzo fortemente armato

Materiale:

  • Universale
  • Universale

Per:

  • Mototroncatrici

Raccomandazioni:

  • Per calcestruzzo fortemente armato

Nota:

  • Calcestruzzo, Calcestruzzo armato, calcestruzzo cellulare, pietra naturale, mattoni di argilla, muratura e materiali duri
  • Adatto a tutte le comuni smerigliatrici angolari fino al Ø 230 mm e alle troncatrici fino al Ø 300 mm (anche a umido)