Tyrolit disco lamellare TWIN FLAP piatto 125x22,23 mm CA60 PREMIUM acciaio/inox

Codice art.: 34429842
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 34429842
EAN / GTIN 9009012026306
Codice del produttore 34429842
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Il disco lamellare Premium TWINFLAP convince per la sua potenza e il suo design innovativo.
  • Questo utensile completa i lavori di levigatura fine su acciaio e acciaio inossidabile in pochissimo tempo.
  • Grazie alla combinazione di grano ceramico e corindone al zirconio, raggiunge il massimo rendimento di asportazione con la massima durata.
  • Con il disco lamellare TWINFLAP è possibile eseguire tutti i lavori di levigatura fine.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 80m/s
  • Specifiche: ZACA 60 Q- B
  • Dimensione: D x H = 125 x 22,23

Vantaggi:

  • Doppia disposizione delle lamelle per la massima durata
  • Combinazione di grano zirconico e ceramico per un'asportazione ai massimi livelli
  • Forma 28N: Attenzione alla sostenibilita ambientale: il supporto di questi dischi lamellari è per il 35% costituito da materiai rigenerati

Uso:

  • Granulometria 40/60 per un’elevata asportazione
  • Risultati ottimali se utilizzato su smerigliatrici angolari potenti

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio inossidabile
  • Acciaio/Acciaio inossidabile

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Dimensione grano 40/60 per un elevato livello di asportazione
  • I migliori risultati possibili in caso di impiego su molatrici angolari ad alte prestazioni

Nota:

  • Per applicazioni difficili di smerigliatura su diversi tipi di acciaio e acciaio inossidabile