FFQ4 SOMT 060210HP IC882 inserti quadrati su un lato con 4 taglienti per fresatura ad alta capacità

Codice art.: 3442111
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3442111
EAN / GTIN 7291075553970
Codice del produttore 3442111
Numero-L L23910 102847

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 5.5 mm, Spessore inserto (S) 2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 1 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right / Left
  • Insert Included Angle (EPSR): 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL): 5.5 mm
  • Spessore inserto (S): 2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.9 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.2 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4
  • Lunghezza tagliente raschiante (BS): 3.5 mm