• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

FFQ4 D1.25-07-W1.25-06 frese ad alta capacità con inserto di taglio quadrato su un solo lato con 4 taglienti

Codice art.: 3442110
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3442110
EAN / GTIN 7291075558111
Codice del produttore 3442110
Numero-L L23910 102804

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″, Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting Item Count (CICT) 7, Massima profondità di taglio (APMX) 0.0275″, Overall Length (OAL) 4.95″, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 2-1/2″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.903″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 7
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.0275″
  • Functional Length (LF): 3.809″
  • Head Length (LH): 2-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Overall Length (OAL): 4.95″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 1.5 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 2-1/2″