FFQ4 D20-04-C20-06 frese ad alta capacità con inserto di taglio quadrato su un solo lato con 4 taglienti

Codice art.: 3442104
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3442104
EAN / GTIN 7291075554014
Codice del produttore 3442104

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 0.7 mm, Overall Length (OAL) 130 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 40 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 11.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 20 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 20 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.7 mm
  • Functional Length (LF): 130 mm
  • Head Length (LH): 42 mm
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Overall Length (OAL): 130 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 3.5 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Forza (TQ): 0.9 Nxm
  • Lunghezza utile (LU): 40 mm