FFQ4 D25-05-M12-06 frese ad alta capacità con supporto filettato FLEXFIT per inserti quadrati a lato singolo con 4 taglienti

Codice art.: 3442101
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Codice articolo 3442101
EAN / GTIN 7291075554052
Codice del produttore 3442101
Numero-L L23910 102441

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 0.7 mm, Overall Length (OAL) 52 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M12
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 16.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 25 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 25 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.7 mm
  • Drive Size (DRVS): 17.1 mm
  • Functional Length (LF): 30 mm
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Overall Length (OAL): 52 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2.2 Degrees
  • Forza (TQ): 0.9 Nxm