FFQ4 D.75-04-MMT12-06 frese ad alta capacità con mandrino filettato MULTI-MASTER per inserti quadrati a lato singolo con 4 taglienti

Codice art.: 3442096
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3442096
EAN / GTIN 7291075554083
Codice del produttore 3442096

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.72″, Cutting Diameter (DC/DCX) 0.315″, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 0.0275″, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 1.524″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.72″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.315″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.315″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.0275″
  • Drive Size (DRVS): 0.63″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Functional Length (LF): 1″
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Overall Length (OAL): 1.524″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 4 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 12 Degrees
  • Forza (TQ): 247.82 lbfxin