Inserti PMC RT20D40R10-20 IC908 con tre taglienti per tornitura interna e smussatura

Codice art.: 3441064
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3441064
EAN / GTIN 7291075561258
Codice del produttore 3441064

Descrizione

Descrizione:

Utensili Integrali per Torni-Scanalatura e Troncatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 0.3 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 4 mm
  • Raggio dellinserto (RE): 0.1 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.3 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Front End Width (a): 3.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 4 mm