Inserti PMC RT20D60R15-30 IC908 con tre taglienti per tornitura interna e smussatura

Codice art.: 3441048
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3441048
EAN / GTIN 7291075561098
Codice del produttore 3441048

Descrizione

Descrizione:

Utensili per tornitura e troncatura in metallo duro integrale e saldati, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 6 mm, raggio angolo (RE) 0,15 mm, profondità di taglio, max. (CDX) 0,5 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 6 mm
  • Raggio angolo (RIENTRO): 0,15 mm
  • Profondità di taglio, max. (CDX): 0,5 mm
  • Direzione (MANO): Mano destra
  • Larghezza punta di foratura (a): 5 mm
  • Separazione Dmin 6 mm