T490 LNHT 0502-PNTN IC808 HELITANG - Inserti da taglio per fresatura di scanalature

Codice art.: 3440245
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3440245
EAN / GTIN 7291075595659
Codice del produttore 3440245

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 4.6 mm, Lunghezza inserto (INSL) 5 mm, Spessore inserto (S) 5.3 mm, Larghezza inserto (W1) 2.3 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 4.6 mm
  • Lunghezza inserto (INSL): 5 mm
  • Spessore inserto (S): 5.3 mm
  • Larghezza inserto (W1): 2.3 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.06 mm/tooth