ETS D032-07-C16-T490-05 T-SLOT Fresa a candela per T490 0502 PNTN Inserti di taglio con 2 taglienti ciascuno in versione destra e sinistra

Codice art.: 3440235
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3440235
EAN / GTIN 7291075595598
Codice del produttore 3440235

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 7.8 mm, Diametro della fresa (DC) 31.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Flute Count (NOF) 8, Lunghezza totale (OAL) 80 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 16 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX): 7.8 mm
  • Diametro della fresa (DC): 31.7 mm
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Flute Count (NOF): 8
  • Functional Length (LF): 56 mm
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNHT 0502-PNTN
  • Neck Diameter (DN): 15.7 mm
  • Overall Length (OAL): 80 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 4
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU): 19 mm