Inserti rettangolari a due lati MDR ANMU 120408PNTR IC830 con 2 taglienti centrali per foratura e 2 taglienti per fresatura circonferenziale

Codice art.: 3440219
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3440219
EAN / GTIN 7291075554366
Codice del produttore 3440219

Descrizione

Descrizione:

WSP per fresatura, spessore inserto di taglio (S) 4,07 mm, larghezza inserto di taglio (W1) 7,5 mm

Proprietà:

  • Raggio angolo (RIENTRO): 0,8 mm
  • Lunghezza effettiva del tagliente (LE): 12,4 mm
  • Spessore inserto (S): 4,07 mm
  • Larghezza inserto di taglio (W1): 7,5 mm
  • Avanzamento massimo fz max 0,23 mm/dente
  • Avanzamento minimo fz min 0,05 mm/dente
  • Lunghezza bordo tergicristallo (BS): 0,8 mm