Polo multinorm a manica lunga high vis giallo L

Codice art.: 343917413300L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 343917413300L
EAN / GTIN 7330509891346
Codice del produttore 343917413300L
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Polo a maniche lunghe ignifuga ad alta visibilità (classe 3) con strisce riflettenti a trasferimento diagonale. Perfetto se volete essere ben vestiti al lavoro e allo stesso tempo garantire un’adeguata protezione dalle fiamme negli ambienti esposti. La polo presenta un colletto a costine e polsini elasticizzati per un maggiore comfort. Certificato secondo la norma EN ISO 20471, che aumenta la visibilità quando si lavora in ambienti esposti. Certificazione antifiamma, antiarco e antistatica in conformità a EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 61482-2.