BT40 EM 6X50 CX DIN6359 / DIN 1835 forma B supporto fresa a candela con scanalature di raffreddamento a getto per codoli conici BT MAS-403

Codice art.: 3439062
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3439062
EAN / GTIN 7291075551907
Codice del produttore 3439062

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 25 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 25 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 6 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 50 mm
  • Shank Size (SS): 40

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello