Carrello portautensili XL con 8 cassetti

Codice art.: 3437485
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 3437485
EAN / GTIN 4010886976821
Codice del produttore 3437485
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Corpo: Piattaforma di appoggio in ABS con scomparto portaminuteria, Manovrabile e facile da controllare grazie all'impugnatura di guida e sterzo, Pannelli laterali con fori Euro 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili, Paraurti per minimizzare le conseguenze degli urti, Lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere antigraffio, blu GEDORE, Cassetti: Chiusura centralizzata con serratura a cilindro, Cassetti particolarmente larghi (L 792 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili, Fermo di sicurezza per ogni cassetto, uso con una sola mano, Guide con cuscinetti a sfera, Personalizzabile con divisori longitudinali e trasversali (fornibili anche singolarmente), Portata per cassetto 60 kg, cassetto inferiore 70 kg, Carrello ad alte prestazioni GEDORE: Portata complessiva 1000 kg statica (750 kg dinamica), 2 rotelle ad alta prestazione GEDORE con cuscinetto a rulli (ruote fisse Ø 200 mm), 2 rotelle di facile scorrimento GEDORE con cuscinetti sferici (ruote orientabili Ø 125 mm), ambedue con freno totale, La costruzione degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione, Accessori: Divisori longitudinali (LT) e trasversali (QT) in lamiera d'acciaio zincata (fornibili anche singolarmente), Opzioni: Attrezzabile in modo ottimale con i moduli portautensili GEDORE (N. 1500 ES/1500 CT o 2005 CT), Colori ed esecuzioni speciali su richiesta