Pulitore cilindrico Plastica, ⌀ Perno guida: 16mm

Codice art.: 343720 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Perno guida (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Perno guida 16 mm
Tipo di prodotto Pulitore per coni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 343720 16
EAN / GTIN 4045197274700
Codice del produttore 343720 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Ampie intercapedini per trucioli e polvere.
  • Feltro resistente a oli ed emulsioni.

Corpo base: in polistirene / polistirolo (PS)
Notevolmente più stabile del legno dal punto di vista dimensionale per ottenere un’elevata precisione.
  • Nessuna variazione di forma/dimensioni in caso di oscillazioni di temperatura.
  • Nessuna variazione di forma/dimensioni in caso di oscillazioni legate all’umidità.
  • Il legno non è una base ottimale per un detergente accurato che deve essere applicato a componenti meccanici fabbricati in modo estremamente preciso.
Il PS è riciclabile.
  • Granulazione > Pressatura > Compattazione
  • Sono in corso progetti relativi al degradation upcycling, vale a dire il recupero di importanti sostanze chimiche presenti nei rifiuti.
Più pratico rispetto al PVC duro.
  • Il PVC causa gravi problemi di salute e ambientali, a partire dalla produzione fino allo smaltimento (cradle to grave).
  • Il PVC è spesso vietato nelle aziende.
Strisce per la pulizia in tessuto non tessuto di alta qualità
Elevato potere assorbente
  • Pulizia migliore rispetto ad altri tessuti.
  • Durata di utilizzo maggiore: gli interstizi assorbono le particelle di sporco e non si registra nessuna abrasione delle particelle di tessuto non tessuto.
  • Nessuna contaminazione di utensili e portautensili.
  • Nessuna riduzione della precisione dimensionale rispetto alle interfacce del mandrino e del portautensili.
Maggiore stabilità dimensionale rispetto alla pelle.
  • La pelle è un materiale organico, pertanto non è omogenea in termini di conformazione e durata.
  • La pelle reagisce alle oscillazioni di temperatura/umidità con variazioni di forma/dimensioni.
  • Ciò può anche causare il distacco delle strisce di pelle dal corpo base.
Il tessuto non tessuto può essere pulito.
  • Per rimuovere i residui di grasso e olio dal tessuto non tessuto è possibile utilizzare detergenti speciali.
  • Il corpo base di alta qualità e il sicuro collegamento adesivo non ne risentono.
Accoppiamento geometrico e incollaggio saldo
È possibile assorbire spinte laterali elevate.
  • Le strisce in tessuto non tessuto sono scanalate e, pertanto, oltre all’accoppiamento di forza presentano un accoppiamento geometrico.
Adatto anche ad emulsioni aggressive.
  • Lo speciale adesivo è resistente anche alle emulsioni aggressive.
Impugnature ergonomiche e antiscivolo
Massima praticità d’uso.
  • Antiscivolo, pertanto sicuro e facile da usare.
  • A seconda del prodotto, con impugnature poligonali o sagomature per la resistenza allo scivolamento.

Vantaggi:

Esecuzione in plastica più stabile, quindi più precisa durante l’uso. Strisce di tessuto.

Uso:

Per la pulizia del cono interno / esterno e del foro interno dei mandrini macchina, delle riduzioni e delle boccole portautensili (per esempio mandrini portautensili e mandrini idraulici).