CNGA 120402S-2MT BI05H Inserti rombici negativi a 80° con 2 angoli di ribaltamento in CBN e spoglia piatta per acciaio temprato e ghisa

Codice art.: 3436549
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3436549
EAN / GTIN 7291075507997
Codice del produttore 3436549

Descrizione

Descrizione:

WSP - tornitura / scanalatura, raggio angolo (RE) 0,2 mm, lunghezza tagliente (L) 12,9 mm, diametro InCircle (IC) 12,7 mm, spessore inserto di taglio (S) 4,76 mm

Proprietà:

  • Raggio angolo (RIENTRO): 0,2 mm
  • Lunghezza tagliente (L): 12,9 mm
  • Lunghezza di taglio massima (APMX): 0,2 mm
  • Diametro foro di montaggio (D1): 5,5 mm
  • Diametro interno (IC): 12,7 mm
  • Dimensione WSP 430S-2
  • Spessore inserto (S): 4,76 mm
  • Alimentazione massima 0,2 mm/giro
  • Profondità di taglio min 0,05 mm
  • Rotazione alimentazione min (ft(min)): 0,03 mm/giro