CCGW 09T308S W-MT BI25H Inserti rombici positivi a 80° con raschiatore in CBN, punta mini e angolo di spoglia piatto per acciaio temprato e ghisa

Codice art.: 3436480
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3436480
EAN / GTIN 7291075506785
Codice del produttore 3436480

Descrizione

Descrizione:

WSP - tornitura / scanalatura, raggio angolo (RE) 0,8 mm, lunghezza tagliente (L) 9,7 mm, diametro InCircle (IC) 9,52 mm, spessore inserto di taglio (S) 3,97 mm

Proprietà:

  • Raggio angolo (RIENTRO): 0,8 mm
  • Lunghezza tagliente (L): 9,7 mm
  • Lunghezza di taglio massima (APMX): 0,5 mm
  • Diametro foro di montaggio (D1): 4,4 mm
  • Diametro interno (IC): 9,52 mm
  • Dimensione WSP 32.52S
  • Spessore inserto (S): 3,97 mm
  • Alimentazione massima 0,25 mm/giro
  • Profondità di taglio min 0,05 mm
  • Rotazione alimentazione min (ft(min)): 0,05 mm/giro