CCGW 09T304S W-MT BI05H Inserti di taglio rombici positivi a 80° con wiper CBN, mini punta e angolo di smussatura piatto per acciaio temprato e ghisa

Codice art.: 3436462
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3436462
EAN / GTIN 7291075506723
Codice del produttore 3436462

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 9.7 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 3.97 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L): 9.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.2 mm
  • Diametro foro di serRaggio (D1): 4.4 mm
  • Diametro inscritto (IC): 9.52 mm
  • Dimensione inserto 09T304
  • Spessore inserto (S): 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)): 0.03 mm/rev