Inserti rombi a 80° positivi CCGW 120404S-2MT BI30H con 2 inserti in CBN e angolo di spoglia superiore piatto per acciaio temprato e ghisa

Codice art.: 3436401
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3436401
EAN / GTIN 7291075504071
Codice del produttore 3436401

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 12.9 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L): 12.9 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1): 5.5 mm
  • Diametro inscritto (IC): 12.7 mm
  • Dimensione inserto 431S-2
  • Spessore inserto (S): 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)): 0.05 mm/rev