Inserti triangolari positivi a 60° TCGT 090202F ID8 con punta angolare superiore singola in PCD e rastrello positivo per la finitura di materiali non ferrosi

Codice art.: 3435097
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3435097
EAN / GTIN 7291075531732
Codice del produttore 3435097

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Lunghezza tagliente (L) 9.6 mm, Diametro inscritto (IC) 5.56 mm, Spessore inserto (S) 2.38 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.2 mm
  • Lunghezza tagliente (L): 9.6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1): 2.5 mm
  • Diametro inscritto (IC): 5.56 mm
  • Dimensione inserto 1.751.
  • Spessore inserto (S): 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)): 0.03 mm/rev