SPGW 120402S BI30HC Inserti da taglio quadrati positivi con punta in CBN per acciaio temprato e ghisa

Codice art.: 3435069
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3435069
EAN / GTIN 7291075530735
Codice del produttore 3435069

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Lunghezza tagliente (L) 12.7 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.2 mm
  • Lunghezza tagliente (L): 12.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.3 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1): 5.5 mm
  • Diametro inscritto (IC): 12.7 mm
  • Dimensione inserto 430.5S
  • Spessore inserto (S): 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min):): 0.03 mm/rev