SPGW 09T308S BI25H Inserti da taglio quadrati positivi con punta in CBN per acciaio temprato e ghisa

Codice art.: 3435051
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3435051
EAN / GTIN 7291075530582
Codice del produttore 3435051

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 9.52 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 3.97 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.8 mm
  • Lunghezza tagliente (L): 9.52 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1): 4.4 mm
  • Diametro inscritto (IC): 9.52 mm
  • Dimensione inserto 32.52S
  • Spessore inserto (S): 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min):): 0.05 mm/rev

Download & documenti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello