SPGN 090302F ID4 Inserti positivi quadrilateri con punta singola in PCD per la finitura di metalli non ferrosi

Codice art.: 3434916
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3434916
EAN / GTIN 7291075529005
Codice del produttore 3434916

Descrizione

Descrizione:

WSP - tornitura / scanalatura, raggio angolo (RE) 0,2 mm, lunghezza tagliente (L) 9,52 mm, diametro InCircle (IC) 9,52 mm, spessore inserto di taglio (S) 3,18 mm

Proprietà:

  • Raggio angolo (RIENTRO): 0,2 mm
  • Lunghezza tagliente (L): 9,52 mm
  • Lunghezza di taglio massima (APMX): 3 mm
  • Diametro interno (IC): 9,52 mm
  • Dimensione WSP 320F
  • Spessore inserto (S): 3,18 mm
  • Alimentazione massima 0,6 mm/giro
  • Profondità di taglio min 0,05 mm
  • Rotazione alimentazione min (ft(min)): 0,03 mm/giro