DPGW 11T302F ID4 Inserti rombici positivi a 55° con punta in PCD per operazioni di finitura su metalli non ferrosi

Codice art.: 3434456
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Codice articolo 3434456
EAN / GTIN 7291075518825
Codice del produttore 3434456

Descrizione

Descrizione:

WSP - tornitura / scanalatura, raggio angolo (RE) 0,2 mm, lunghezza tagliente (L) 11,6 mm, diametro InCircle (IC) 9,52 mm, spessore inserto di taglio (S) 3,97 mm

Proprietà:

  • Raggio angolo (RIENTRO): 0,2 mm
  • Lunghezza tagliente (L): 11,6 mm
  • Lunghezza di taglio massima (APMX): 1,5 mm
  • Diametro foro di montaggio (D1): 4,4 mm
  • Diametro interno (IC): 9,52 mm
  • Dimensione WSP 32,50.
  • Spessore inserto (S): 3,97 mm
  • Alimentazione massima 0,6 mm/giro
  • Profondità di taglio min 0,05 mm
  • Rotazione alimentazione min (ft(min)): 0,03 mm/giro
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello