Steli cilindrici a due lati TS2-A-L070-C12-T08-CH DA MM per teste intercambiabili

Codice art.: 3433378
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3433378
EAN / GTIN 7291075568820
Codice del produttore 3433378
Numero-L L23910 101943

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T08, Overall Length (OAL) 70 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 11.6 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 12 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T08
  • Overall Length (OAL): 70 mm