Mole troncatrici 2IN1 125x1,0x22,23 mm A60Q acciaio/inox

Codice art.: 34332871
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34332871
EAN / GTIN 9003172409849
Codice del produttore 34332871
Numero-L L50140 1296
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco da taglio BASIC 2in1 è lo strumento perfetto per tutti i lavori di taglio. Sia che si tratti di tagliare lamiere, profili, tubi, barre o materiali solidi in acciaio o acciaio inox, questo disco da taglio è la scelta perfetta. Il design robusto e le prestazioni affidabili fanno di questo utensile la scelta perfetta per gli amanti del fai da te e per i professionisti. Completate le vostre attività di taglio in modo più rapido ed efficiente con il disco da taglio BASIC 2in1.

Proprietà:

  • Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DIRITTO, TESSUTO V.
  • Grandezza della grana: 60
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Materiali adatti: Acciaio inossidabile, acciaio
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : A 60 Q- BFB
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Foro: 22,23 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • La purezza chimica consente di lavorare su acciaio e acciaio inossidabile.
  • Taglio conveniente e a bassa sbavatura con una buona durata dell’utensile
  • Tempi di lavoro brevi grazie alla buona capacità di taglio

Uso:

  • Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio e acciaio inossidabile
  • Per il taglio di lamiere, profilati, tubi, barre e materiale pieno

Raccomandazioni:

  • 1,0 - 1,9 mm per un taglio più rapido e una formazione di bave minima
  • Da 2,0 a 3,0 mm per una lunga durata e massima stabilità

Particolarità:
  • Per tagliare acciaio e acciaio inox
  • Elevata capacità di taglio