Mole troncatrici 2IN1 115x1,6x22,23 mm A46Q acciaio/inox

Codice art.: 34332793
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34332793
EAN / GTIN 9003172421186
Codice del produttore 34332793
Numero-L L50140 1939
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco da taglio PREMIUM 2in1 per smerigliatrici angolari è lo strumento perfetto per un’ampia gamma di applicazioni di taglio. Grazie al design ad alte prestazioni e all’elevata purezza chimica, questo utensile è la scelta ideale per il taglio di acciaio e acciaio inossidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo disco da taglio offre un’eccellente durata e longevità. Con questo disco da taglio unico, il lavoro viene svolto in modo rapido ed efficiente.

Proprietà:

  • Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DIRITTO, TESSUTO V.
  • Grandezza della grana: 46
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Materiali adatti: Acciaio inossidabile, acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A 46 Q- BFP
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 115 x 1,6 x 22,23 mm
  • Diametro: 115 mm
  • Spessore: 1,6 mm
  • Foro: 22,23 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • La purezza chimica del prodotto previene la corrosione, la vaiolatura e la riduzione della resistenza alla fatica, ottenendo così i migliori risultati, anche sull’acciaio inossidabile.
  • Tempi di lavoro più brevi grazie all’eccellente capacità di taglio e al basso carico termico sul pezzo (accumulo di calore)
  • Elevato livello di comfort grazie alle specifiche aerodinamiche

Uso:

  • Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio e acciaio inossidabile
  • Per il taglio di lamiere, profilati, tubi, barre e materiale pieno

Raccomandazioni:

  • 1,0 - 1,9 mm per un taglio più rapido e una formazione di bave minima
  • Da 2,0 a 3,5 mm per la massima durata e stabilità dell’utensile

Particolarità:
  • Perfetto per il taglio di acciaio e acciaio inossidabile
  • Eccezionale capacità di taglio
  • Durata particolarmente lunga