MTECK 08074D19 16UN IC908 Fresa per filettatura interna in metallo duro integrale, piombo x2 con foro per refrigerante, utilizzata per profili di filettatura UN.

Codice art.: 3432816
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3432816
EAN / GTIN 7291075569148
Codice del produttore 3432816

Descrizione

Descrizione:

Fresa per filettare - Solida, diametro di montaggio lato macchina (DCONMS) 8 mm, diametro di taglio (DC) 7,4 mm, lunghezza totale (OAL) 64 mm, diametro nominale filettatura 3/8, diametro nominale filettatura 3/8, dimensione filettatura 3/8, dimensione filettatura 3/8

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 8 mm
  • Diametro di taglio (DC): 7,4 mm
  • Lunghezza totale (OAL): 64 mm
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Tipo di forma filettatura (THFT): UN60
  • Diametro nominale filettatura 3/8
  • Lunghezza utile (LU): 24,5 mm