MTECK 08079D21 1.5ISO IC908 rilascio gradino fresa interna in metallo duro integrale, cavo x2 con foro del liquido di raffreddamento, utilizzato per profilo filettato ISO.

Codice art.: 3432798
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3432798
EAN / GTIN 7291075569001
Codice del produttore 3432798

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 7.9 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Passo del filetto (TP) 1.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 8 mm
  • Diametro della fresa (DC): 7.9 mm
  • Overall Length (OAL): 64 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Passo del filetto (TP): 1.5 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello