Teste di alesatura fine digitali BSFD MB20-24-37-A con regolazione di precisione di 1 µm e display staccabile

Codice art.: 3432691
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3432691
EAN / GTIN 7291075559019
Codice del produttore 3432691

Descrizione

Descrizione:

Teste per Barenatura, Diametro corpo (BD) 22.5 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro massimo della fresa (DCX) 37.1 mm, Diametro minimo di taglio (DCN) 23.9 mm, Functional Length (LF) 40 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 22.5 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 20 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 37.1 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 23.9 mm
  • Functional Length (LF): 40 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 12000 rpm