Pinza spellafili Industrial 160 mm, 6 1/2″ ()

Codice art.: 34313
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34313
EAN / GTIN 4010995343132
Codice del produttore 34313
Numero-L L60070 3839
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Facile rimozione del materiale isolante di cavi e fili fino a Ø 5 mm/ 10 mm² sezione conduttore.
  • DIN ISO 5743.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • Diametro max (mm): 5
  • Lunghezza totale (mm): 160
  • Lunghezza totale (Pollice): 6 1/2″
  • Zona di spelatura sezione min (mm²): 0
  • Zona di spelatura sezione max (mm²): 10
  • Zona di spelatura sezione min – max (mm²): 0 - 10
  • Zona di spelatura diametro min (mm): 0
  • Zona di spelatura diametro max (mm): 5
  • Zona di spelatura diametro min – max (mm): 0 - 5
  • con batteria / batteria ricaricabile: No