FFX4 XNMU 040310T IC5600 Inserti bilaterali con 4 taglienti per elevati avanzamenti

Codice art.: 3430188
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3430188
EAN / GTIN 7291075484281
Codice del produttore 3430188
Numero-L L23910 103621

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 0.8 mm, Lunghezza inserto (INSL) 9.58 mm, Larghezza inserto (W1) 7.16 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 1 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.8 mm
  • Lunghezza inserto (INSL): 9.58 mm
  • Larghezza inserto (W1): 7.16 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 1.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.4 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4