Dischi in tessuto non tessuto SCM 125x22 mm A EXTRA MOYEN HD universale

Codice art.: 34299308
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34299308
EAN / GTIN 9003172466996
Codice del produttore 34299308
Numero-L L50140 1496
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Con il nuovo programma TYROLIT SCM, TYROLIT compie un ulteriore passo in avanti in termini di redditività. Il tempo di lavorazione del pezzo può essere notevolmente ridotto. La caratteristica principale è l'eliminazione da 1 a 3 fasi di lavoro.
Grazie a un rendimento di asportazione rapido ed elevato, è possibile effettuare operazioni come la riduzione delle rugosità, la rimozione dell'ossidazione, la levigatura delle superfici, la pulizia e la rimozione dei cordoni di saldatura. Un altro vantaggio del programma SCM consiste nella possibilità di effettuare operazioni di sbavatura senza un'ulteriore asportazione di materiale. Inoltre, il programma TYROLIT SCM presenta i migliori risultati in termini di durata utile, caratteristica che, ancora una volta, conferma la redditività di questi prodotti.