Dischi in tessuto non tessuto SCM 115x22 mm A EXTRA MOYEN HD universale

Codice art.: 34299306
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34299306
EAN / GTIN 9003172465166
Codice del produttore 34299306
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Grazie a un rendimento di asportazione rapido ed elevato, è possibile effettuare operazioni come la riduzione delle rugosità, la rimozione dell'ossidazione, la levigatura delle superfici, la pulizia e la rimozione dei cordoni di saldatura. Un altro vantaggio del programma SCM consiste nella possibilità di effettuare operazioni di sbavatura senza un'ulteriore asportazione di materiale. Inoltre, il programma TYROLIT SCM presenta i migliori risultati in termini di durata utile, caratteristica che, ancora una volta, conferma la redditività di questi prodotti.
Con il nuovo programma TYROLIT SCM, TYROLIT compie un ulteriore passo in avanti in termini di redditività. Il tempo di lavorazione del pezzo può essere notevolmente ridotto. La caratteristica principale è l'eliminazione da 1 a 3 fasi di lavoro.