TYROLIT CDM Corone per carotaggio a umido 202x450x11/4″ STANDARD calcestruzzo

Codice art.: 34293140
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
Codice articolo 34293140
EAN / GTIN 9009012019766
Codice del produttore 34293140
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Motori di carotaggio oltre 3 kW , per aggregati del calcestruzzo da morbidi a duri.
  • Dettagli: Utensili di qualità per l'impiego quotidiano.
  • Rapporto ottimale tra velocità di carotaggio e durata.
  • Impiego universale, qualità affidabile.
  • Segmenti saldati al laser fino a un diametro di 300 mm per la massima sicurezza.

Proprietà:

  • Forma: HOHL1D DIAMOND - PUNTA CAVA
  • Idoneità dei materiali: Calcestruzzo
  • Linea di prodotti: STANDARD
  • Specifiche : 24 - 4 - 11,3
  • Dimensioni (D x P x Y/AUFN): 202 x 450 x 11/4″ mm
  • Diametro: 202 mm
  • Spessore: 450 mm
  • Grana: 40
  • Strumento per: Carotaggio

Vantaggi:

  • Strumento di qualità per l'uso quotidiano

Materiale:

  • Calcestruzzo
  • Calcestruzzo

Per:

  • Sistema di carotaggio