TYROLIT TSH Disco diamantato per taglierina 250x2,2x35 PREMIUM pietra dura

Codice art.: 34277672
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
Codice articolo 34277672
EAN / GTIN 9009012079777
Codice del produttore 34277672
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Granito, gneiss, pietra arenaria calcarea dura, mattoni duri.
  • Dettagli: Vengono forniti anelli di riduzione da 35–30 mm e 30–25,4 mm.

Proprietà:

  • Forma: VENDITA CIRCOLARE C2 DIAMANT
  • Grana: 30
  • Idoneità dei materiali: Granito
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 33 - 2,2 - 10 X R30/25,4
  • Dimensioni (P x P x a): 250 x 2,2 x 35 mm
  • Diametro: 250 mm
  • Spessore: 2,2 mm
  • Foratura: 35 mm
  • Strumento per: Sega da tavolo

Vantaggi:

  • Per materiali duri
  • Massime prestazioni e durata.
  • Notevoli profondità di assortimento.

Materiale:

  • Granito
  • Granito

Per:

  • Sega di tavola