Spazzole a tazza con gambo 70x15x25-6x30 mm SM 0,3 mm BASIC acciaio

Codice art.: 34276013
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola a pennello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34276013
EAN / GTIN 9003172021614
Codice del produttore 34276013
Numero-L L50140 3179
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole a gambo tondo BASIC per la smerigliatrice diritta sono adatte alla lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio. L’utensile vi supporta nei lavori più impegnativi, come la rimozione di vernice e ruggine, la pulizia dei cordoni di saldatura, la preparazione delle superfici e la finitura fine dell’acciaio. Può anche essere utilizzata per eseguire lavori di sbavatura in modo efficiente, rendendo la spazzola a tazza di Tyrolit universalmente applicabile per un’ampia gamma di compiti. La versione SM delle spazzole DW ondulate previene anche la corrosione del pezzo grazie all’uso di un filo d’acciaio ottonato.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE A TAZZA PER ALBERI 52T DW
  • Materiali adatti: acciaio
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : SM 0,3 mm
  • Dimensioni (P x L x H - GE x I): 70 x 15 x 25 - 6 x 30 mm
  • Diametro del contenitore: 70 mm
  • Spessore: 15 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Utensile universale con una buona durata
  • Particolarmente adatta per le aree difficili da raggiungere grazie alla sua forma
  • Filo d’acciaio ottonato SM per prevenire la corrosione

Uso:

  • Per rimuovere la ruggine, pulire i cordoni di saldatura e per la preparazione delle superfici e la finitura dell’acciaio.

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per lavori di pulizia come la rimozione di vernice, ruggine, scaglie, incrostazioni o per sbavare

Particolarità:
  • Utilizzo versatile
  • Buona durata
  • Per aree difficili da raggiungere