Spazzole arrotondate 24x25-6x68 mm SM 0,3 mm BASIC acciaio

Codice art.: 34276012
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola a pennello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34276012
EAN / GTIN 9003172021584
Codice del produttore 34276012
Numero-L L50140 2702
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole BASIC per smerigliatrici diritte sono state sviluppate per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio. Il prodotto è adatto per la rimozione di ruggine, pittura e vernice, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici. Questi strumenti si rivelano particolarmente efficaci nella pulizia dell’interno dei tubi. È possibile scegliere tra diverse forme di spazzole per compiti versatili, tra delicate (DW - ondulate) e grossolane (DZ - annodate). La versione SM delle spazzole DW ondulate previene la corrosione del pezzo grazie all’utilizzo di filo d’acciaio ottonato, mentre la versione annodata offre una maggiore durata.

Proprietà:

  • Forma: 52P DW SPAZZOLE
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : SM 0,3 mm
  • Dimensioni (D x H - GE x I): 24 x 25 - 6 x 68 mm
  • Diametro del contenitore: 24 mm
  • Materiali adatti: acciaio
  • Un utensile per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Particolarmente adatto per le aree difficili da raggiungere grazie alla sua forma
  • Utensile universale con una buona durata
  • Il filo di tipo DZ si espande a seconda della velocità e può quindi lavorare su fori di diverso diametro
  • Filo d’acciaio temprato e resistente SZ per una maggiore durata e robustezza
  • Filo d’acciaio ottonato SM per prevenire la corrosione

Uso:

  • Per la rimozione di ruggine, vernici e pitture, per la pulizia dei cordoni di saldatura e per la preparazione e la finitura delle superfici in acciaio.
  • Specialmente per la pulizia dell’interno dei tubi

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per rimuovere bave, ruggine, gomma e altri contaminanti da aree difficili da raggiungere
  • Filo annodato DZ per la preparazione delle superfici e la rimozione di ruggine, incrostazioni e residui di cemento

Particolarità:
  • Utilizzo versatile
  • Buona durata
  • Diverse forme di filo