Spazzola a tazza 75x20xM14 SM 0,3 mm BASIC acciaio

Codice art.: 34275870
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34275870
EAN / GTIN 9003172021423
Codice del produttore 34275870
Numero-L L50140 102129
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

La spazzola a tazza BASIC per smerigliatrici angolari può essere utilizzata universalmente per la lavorazione di grandi superfici in acciaio. L’uso del filo d’acciaio ottonato SM previene la corrosione. Questo prodotto è adatto per la rimozione di ruggine, vernici e pitture, nonché per la preparazione delle superfici e la finitura fine dell’acciaio. L’utensile può essere utilizzato anche per la pulizia dei cordoni di saldatura. Le spazzole sono disponibili in diverse specifiche per soddisfare tutte le esigenze, da quelle più delicate (DW) a quelle più grossolane (DZ).

Proprietà:

  • Forma: 11T DW SPAZZOLE A TAZZA ANGOLATE
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : SM 0,3 mm
  • Dimensioni (D x L x GE): 75 x 20 x M14 mm
  • Diametro del contenitore: 75 mm
  • Materiali adatti: acciaio
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Utensile universale con una buona durata
  • Filo d’acciaio temprato SH per una maggiore durata dell’utensile
  • Filo d’acciaio ottonato SM per prevenire la corrosione

Uso:

  • Filo annodato DZ per lavori pesanti, sporco intenso e per la rimozione di vernice e smalto
  • Spazzole a tazza per la lavorazione di grandi superfici

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per la rimozione di ruggine e vernice, ma anche per la finitura di precisione
  • Filo annodato DZ per lavori pesanti, sporco intenso e per la rimozione di vernice e smalto