Mola da sgrossatura 2IN1 115x4x22,23 mm A30Q acciaio/inox

Codice art.: 34257184
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34257184
EAN / GTIN 9003172027685
Codice del produttore 34257184
Numero-L L50140 1276
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco di smerigliatura BASIC 2in1 per smerigliatrici angolari è ideale per lavori di smerigliatura rapidi e convenienti. Ciò che rende questo disco così unico è il bordo smussato e definito ”Comfort Start” dell’utensile. Ciò consente all’utente di iniziare comodamente la levigatura e aumenta il comfort di lavoro di molte volte. Questo disco può essere utilizzato universalmente per la levigatura di superfici e bordi su diverse qualità di acciaio e acciaio inossidabile e non dovrebbe mancare in nessuna cassetta degli attrezzi.

Proprietà:

  • Forma: DISCO DA 27 CORONE
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Materiali adatti: Acciaio inossidabile, acciaio
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : A 30 Q- BF
  • Dimensioni (D x U x H): 115 x 4 x 22,23 mm
  • Diametro del contenitore: 115 mm
  • Spessore: 4 mm
  • Foro: 22,23 mm
  • Grandezza della grana: 30
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Lavoro veloce e confortevole senza grandi sforzi
  • Ampio campo di impiego
  • Comfort Start garantisce una partenza piacevole durante la rettifica e aumenta il comfort di lavoro

Uso:

  • Per la rettifica di superfici e bordi su diverse qualità di acciaio e acciaio inox, in particolare nella costruzione di condotte e nella rettifica periferica

Raccomandazioni:

  • Spessore di 4 e 4,3 mm per la rettifica periferica
  • Spessore di 6 mm per la sgrossatura
  • Spessore di 8 mm per la sgrossatura con durata supplementare

Particolarità:
  • Lavoro veloce e confortevole
  • Ampio campo di impiego
  • Comfort Start per un avvio piacevole